「英習」の検索結果
英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
アルファベット・ローマ字のつづりかた表が付いています。
サイズセミB5
製本糸綴じ背クロス
科目英習
従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。
教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。
内表紙には、ノーベル賞の説明入り!
また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。
表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。
ベルマーク運動参加商品。
このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
枚数30
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティング力の強化に!
英語の作文や長文読解学習におすすめのノートシリーズです!
サイズセミB5
科目英習
枚数40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)184×258×4
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートカード紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング綴じ製本
サイズセミB5
材質本文:上質紙・70g/m2・30枚 、表紙:コートボール紙
枚数30
罫方眼
罫幅(mm)5
製本糸綴じ背クロス