7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場を選ばないすっきりデザイン。 安心設計&多機能シュレッダ!
細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚) 質量(kg)3.7 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)195(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390 対応A4 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 本体質量(kg)約6.1 電源コード(m)約1.5 機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391 運転音(dB)約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)125 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm)約3.1 投入口から刃までの距離(mm)約40 定格使用時間(分)約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
欠品中

紙を置くだけで自動細断。面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番564-1240 幅(mm)350 ホワイト 高さ(mm)450 奥行(mm)220 消費電力(W)110・105 電源コード(m)1.2 適合サイズA4 ダストボックス容量(L)17 細断速度2.1m/分(50/60Hz) 投入口幅(mm)225 最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚 定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450 最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚 カットサイズ(mm)約4×12 最大投入幅225mm
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品、RoHS
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品、RoHS
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。 「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/A:220 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m)約1.5 定格時間(分)約2(休止時間:約40) 運転音(dB)約75(無負荷時) ダストボックス容量(L)約10 定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67 細断寸法(mm)幅:8 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1 待機電力(W)0 最大投入幅220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷