思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
坪量(g/m2)255
印刷方式片面
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付
台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
坪量(g/m2)192
印刷方式両面
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)0.225
白色度(%)97
坪量(g/m2)190
素材光沢(ツヤあり)、紙ベース
印刷方式片面
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンター
対応インク染料・顔料
アートや写真の保管に最適です。あなたの作品を大切に守ります。
中紙には中性紙を使用して写真への影響を最小限にしています。
大切な写真や文書を良い状態で長期保存できます。
背POPは、リバーシブルです。裏返してタイトル等を記入してお使いいただけます。
ポケット数24
仕様ユーティリティポケット、背見出しポケット
タイプS型
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式
中紙黒色中性紙
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色ライトグレー
本体質量(kg)2.9
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201
定格時間(分)約5(休止時間約30分)
定格消費電力22W(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6
保証期間6ヶ月
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)。写真が映えるマット付き。軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
材質透明板:PET(0.4mm厚)
材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。<ご使用上の注意>。付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)
定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)25(50/60Hz)
本体質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172
電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)
運転音(dB)約64(無負荷時)
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)156
最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
待機電力(W)0.6
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
質量(kg)15.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603
定格時間(分)約10(休止時間約45)
運転音(dB)約55(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時
定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5
待機電力(W)0
リバース機能あり
最大投入幅220mm
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。
材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)
材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
台紙に直接書き込める。作って楽しい、見て楽しいバインダータイプのアルバム
用途ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
仕様バインダー式製本・10穴樹脂製バインダー綴具・タイトルカード・ネガ袋付・替背見出し付・スリップケース入
本体寸法(mm)本体寸法(mm)
本体質量(g)740(スリップケース込)
材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)
台紙セミサイズ・ライトフリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ288×ヨコ243mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-SYR-10またはアL-SYR2-10をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)
ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま
用途ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入
本体寸法(mm)タテ324×ヨコ285×背巾18
本体質量(g)590(スリップケース込)
材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)
台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)●補充台紙:補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。(※台紙はセットされている枚数を含めて最大約20枚セット可能です。)
1冊
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578
定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)
運転音(dB)約53(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)295
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9
待機電力(W)1
細断可能物紙
リバース機能あり
最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
関連キーワード