4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約120
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
色ブラック
質量(g)約35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)80
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・80cmロングケーブル。
色ホワイト
質量(g)35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)480(理論値)
ケーブル長(cm)80
最大供給電圧(V)5V400mA
USBVer2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バスパワータイプで電源不要。PCに挿すだけで使用可能。PCのUSBポートに挿すだけ! 簡単に4つに増やすことができます。持ち運び便利な一体型ケーブル。特殊コネクタを採用。表と裏を気にする事なく使用できます。急速充電に対応! 1ポートあたり最大2.4Aの高出力充電に対応しています。4ポートの合計で4Aを超えない機器を接続ください。
ケーブル長(cm)15
質量(g)30
ポート数4
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×15×93
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0
ACアダプタ無しで2.5インチポータブルHDDを使える!
ポート数4
ケーブル長(cm)80
付属品USB3.0ケーブル
質量(g)90
対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×48×15
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
質量(g)30
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W60xD15xH7
色グレー
質量(g)約14
ポート数2
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷から5日以内出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g)約36
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98
USBケーブル長(cm)約12
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4
ケーブル長(cm)10
質量(g)20
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W78xD15xH7mm
色グレー
質量(g)/約17g
ポート数3
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W96xD15xH7
色グレー
質量(g)約19
ポート数4
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
USBポートが足りない時に便利です
ポート数3
ケーブル長(cm)7
質量(g)25
ケーブル長(m)0.07
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×12×28
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W107xD20xH7
色グレー
質量(g)約25
ポート数3
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5Gbps(3.2Gen1ポートのみ)
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
AC電源不要のバスパワータイプ。ポータブルHDDにも電源不要で使えます。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能。ケーブル一体型でコンパクト&スリム。
ポート数4
ケーブル長(cm)10
質量(g)40
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15×102
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×3
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数7
ケーブル長(cm)150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル)
質量(g)41
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×47
USBポート数7
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA
4ポートのうち1ポートがUSB3.0(他はUSB2.0)。超高速データ通信が可能です。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
質量(g)37
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×22×14
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB .3.0/2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約15
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×15×7
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。
最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
相互認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)12
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長15cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
質量(g)約24
ポート数4
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約15
USBポート数4
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約12
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×15×7
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷から5日以内出荷
変換USBハブ。PCのポート数を増やしながらUSB機器(Type-A)を接続できます。アルミだから実現できた7.4mmの極薄ボディ。強靭&コンパクトで持ち運びに便利。Type-Cは表裏どちらでも挿せる次世代コネクタ。ノートPCで使いやすい"短め"7cmケーブル。使わない時も邪魔になりません。
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Gen1(3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
電圧(V)5
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
最大供給電流(mA)400
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeA
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約17
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.07
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)W107xD20xH7
色グレー
質量(g)約25
ポート数4
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10
付属品取扱説明書・保証書
寸法(mm)W104xD20xH7
色グレー
ポート数3
対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間6ヶ月
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)
最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。
Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。
ブルーに輝くアクセスLED搭載。
Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。
持ち運びに便利な一体型ケーブル。
AC電源不要のバスパワータイプ。
6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm)約15
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android
質量(g)24
ポート数4
対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15
供給電流(mA)合計400まで
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
Type-Cコネクタポートを搭載した3ポートハブ。
コンパクトな縦挿しハブ、背面にはマグネット付き。
Type-Cポート搭載のパソコンやスマホタブレット等に接続。
Type-Cポートをふさがず2つのType-Aポートを増やせます。
AC電源に接続しないバスパワータイプ。
ケーブル長(cm)約120
適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
ポート数3
対応OSWindows10/8.1/8/7 MacOS X(10.10以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×18×22
供給電流(mA)合計500まで
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)W94×D28×H10
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)30
最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで
インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。
寸法(mm)W104xD25xH11
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)20
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)17
対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
インターフェースUSB Type-C オス&Aオス
対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)
USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)W79xD14xH7
色グレー
質量(g)約11
ポート数3
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W102xD18xH8
色グレー
質量(g)/23
ポート数4
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720
最大電力(W)PD:100(20V5)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)10
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約23
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.07
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5
最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約16
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×20×7
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5
最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Ⅰスピードクラス対応。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書
色グレー
質量(g)21
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13
保証期間6ヶ月
対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
質量(g)約19
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×20×7
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5
最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
インターフェイス-アップストリームType-Cオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
付属品取扱説明書
寸法(mm)W117xD27xH13mm/
色グレー
質量(g)50g
ポート数3
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ