はさむだけの簡単ファイル
セット内容クリア・10枚パック
材質ポリプロピレン・厚み0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型
タイプタテ型
材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
厚みをとらず、かさばらない「超透明」
用途アート作品の保管に。薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
付属品あてボール紙付
製本溶着式製本
関連キーワード