ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。
付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力160W(50/60Hz)
本体質量(kg)1.14
本体寸法W438×D105×H71mm
ウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
保証期間6ヶ月
ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)
温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)
最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)
対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
収納可能サイズ郵便ハガキ=100×148mm一般A6判=105×148mmポストカード(KG)判=102×152mmアドカード=107×152mm。絵はがきやA6判デジタルプリントも入る大きめポケット。厚口フィルムを使用しているのでポジフィルムの整理にも最適。
サイズA4・S型
仕様背見出しポケット付、綴具:金属製立てこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
質量(g)540
収納枚数1冊あたり最大120枚(1ポケット2枚収納)、増減可能
寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×260×26
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットはがき・上入れ4面・透明15枚・ポリプロピレン
1冊
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
剥がし跡が残りにくいステッカー表面の細かい凹凸により滑りにくい!
貼るだけの簡単施工
ひと目で距離を保てる
材質本体/ポリオレフィンフィルム、表面/ロイヤルマット(PET)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
収納サイズA4
付属品キャラクターオリジナルタイトルカード1枚
質量(g)650
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×20
台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)8枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合
質量(g)1110
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25
台紙Lサイズ・アートフルプラコート台紙(アンパンマン柄)10枚(貼付有効サイズ:タテ307×ヨコ262mm)
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合
サイズA4
質量(g)730
タイプビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×22
台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm)
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)
写真サイズに合わせて選べます。(計7種類)。写真が映えるマット付き。軽量で扱いやすい。
用途アルミ調のシルバーやブラック仕様の樹脂製フレーム。軽量で扱いが容易です。
材質透明板:PET(0.4mm厚)
材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼)
シンプルな形状の写真額はリビングにも子供部屋にも相性良し。写真が映えるマット付き写真サイズに合わせて選べます。
用途シンプルな写真額。モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々なデザインと相性が良いフレームです。
材質樹脂製ハネトンボ、透明板:ガラス(2.0mm厚)
材質(フレーム)木製(木端材)(フィルム貼)
関連キーワード