モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約55/無負荷時
ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22
待機電力(W)0.9
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。表紙は360度折り返して使うことができます。学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具
厚さ(mm)7
寸法(mm)梱包:W530×D257×H340
質量(kg)梱包:9
サイズA4・S型
本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7
本体質量(g)75
寸法(縦×横)(mm)307×230
収納サイズA4
収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)
バッグに最適なヨコ型。5仕切り、6ポケット。A4クリアホルダーを収納可能。収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m²程度)
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズA4
本体寸法(mm)タテ255×ヨコ325×マチ幅10~30
本体質量(g)150
収納枚数A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
ポケット数5仕切り、6ポケット
入数20/60
ポケットポケットあり、仕切りあり
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約5(休止時間:約60分)
運転音(dB)約50/無負荷時
ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)
細断寸法(mm)約2×12
投入口幅(mm)紙/223、CD/121
最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
薄型ながら8ポケットに分類可能。見開きでA3用紙も収納可能。A4クリアホルダーを収納可能。収納目安枚数:80枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質PP(厚さ0.2mm)
厚さ(mm)5
サイズA4
本体寸法(mm)タテ320×ヨコ240
本体質量(g)140
収納枚数A4コピー用紙80枚(64g/m2程度)
ポケット数5ページ、A4判8ポケット(A3見開き4ポケット)
入数40/80
ポケットポケットあり
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。グリーン購入法適合商品です。
材質【綴具】樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)※綴具はグレーに統一しています。
厚さ(mm)【綴】12
色ブル-
サイズA4 S型
本体質量(g)60
収納枚数コピー用紙約120枚(64gm2程度)
背幅(mm)18
寸法(縦×横)(mm)307×230
表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%) 厚さ約0.39mm
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1冊
¥95
税込¥105
5日以内出荷
リュックに最適なタテ型。5仕切り、6ポケット。A4クリアホルダーを収納可能。収納枚数:120枚
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズA4
本体寸法(mm)タテ335×ヨコ240×マチ幅10~30
本体質量(g)120
収納枚数A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)
ポケット数5仕切り、6ポケット
入数20/60
ポケットポケットあり、仕切りあり
タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。クリアホルダーに入れたまま収納することができます。カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様。3仕切り、4ポケットタイプ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)
厚さ(mm)1.4
サイズA4
本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235
本体質量(g)100
収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)
ポケット数3仕切り、4ポケット
ポケットポケットあり、仕切りあり
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様本体質量:370g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙120枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・12ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)16
寸法(mm)梱包:W430×D265×H345
質量(kg)梱包:10.5
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾16
本体質量(g)370
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙120(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット12ポケット
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)9
寸法(mm)梱包:W360×D265×H345
質量(kg)梱包:8.7
色ダークグレー
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9
本体質量(g)215
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット6ポケット
1冊
¥509
税込¥560
5日以内出荷
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)
その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール
厚さ(mm)9
寸法(mm)梱包:W360×D265×H345
質量(kg)梱包:8.7
本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9
本体質量(g)215
寸法(縦×横)(mm)316×235
収納サイズA4
収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)
ポケット6ポケット
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。
サイズA4
質量(g)450
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)148×210×2段
色白
白色度(%)70
紙質再生上質紙
タイプ無地
穴数4穴
坪量(g/m2)64
面付2面
用紙サイズA4
素材再生上質紙
ミシン目あり
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード