手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ホワイトナカバヤシ5日以内出荷
写真と一緒に手形・足形を残せるフォトフレームです。身近な人や大切な人へ贈る記念品として、また大切な記念日をカタチとして残すのに最適です。赤ちゃんの手足をインクで汚さずに、手形足形が残せます。失敗してもやり直しが可能です。安全性の高い『日本製インク』の発色液を採用しています。お名前や誕生の記録を書き込むことができる記録スペース付き。<ご使用上の注意>お子様の手足のサイズによっては発色紙に手形足形が入り切らない場合があります。窓寸法をご確認ください。
用途インクで手が汚れない 手形足形フォトフレーム仕様発色紙・発色液付、スタンド・吊りヒモ・吊り金具付材質透明板:PET(0.4mm厚)寸法(mm)【マット窓】80×80(2面) / 145×145、【収納用紙】210×297、【発色紙】170×170本体質量(g)415外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】230×317×15取扱説明書(0.87MB)マットタイプVカットマット台紙(1.0mm厚)