コピー&プリンタ用紙(共用プリンタ用紙)PPC、レーザープリンタ(低速)、インクジェットプリンタ(カラー/モノクロ)に使える共用紙。一般的PPC用紙(64g/m2)より厚くてコシがあります。白無地。
色ホワイト
厚さ(mm)0.09
紙質普通紙
坪量(g/m2)81.4
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタPPCコピー、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ、ワイヤードットプリンタ
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95
坪量(g/m2)76.7
タイプ中厚口/無地
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
サイズA4
坪量(g/m2)81.4
種別中厚口
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)210×297
紙質色上質紙
印刷方式両面
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ
対応インク顔料・染料
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。両面印刷
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)120
寸法(mm)210×297
タイプ厚口/無地
印刷両面
入数30枚
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。
最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安)
細断方法細断式
付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)
材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズA4
坪量(g/m2)70
寸法(mm)210×297
タイプ薄口/無地
印刷片面
入数50枚
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク染料・顔料
プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
用途人気のピーナッツ柄が登場しました。カラーが選べる3冊パック。環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用
材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36
エコマーク認定認定
本体質量(g)210
収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)
綴じ厚(mm)約15
材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)
入数1/40
エコマーク認定番号18 112 149
1組
¥559
税込¥615
5日以内出荷
S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)
その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット
厚さ(mm)2
寸法(mm)梱包:W335×D245×H225
質量(kg)梱包:8
本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2
本体質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)310×220
収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4
収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)
ポケット3ポケット・3仕切り
タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。クリアホルダーに入れたまま収納することができます。カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様。3仕切り、4ポケットタイプ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)
厚さ(mm)1.4
サイズA4
本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235
本体質量(g)100
収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)
ポケット数3仕切り、4ポケット
ポケットポケットあり、仕切りあり
軽くて使いやすい発泡PPシリーズ
サイズA4
質量(g)220
タイプタテ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)235×320×15
綴じ枚数コピー用紙約30
仕様ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具
質量(g)約220
本体寸法(mm)A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10
収納枚数(枚)コピー用紙約30(64g/m2程度)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
関連キーワード