持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
仕様●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数
色ゴールド
接続方式Bluetooth
読取方式BlueLED
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”
仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40
付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)
質量(g)約60(電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
使用電池単4アルカリ電池2本
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
読取方式Blue LED光学式
関連キーワード