ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
背幅(mm)35
仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷
8種類のリフィルを使用できます。目的や用途に応じて、自由に編集できます。L判3段ポケット台紙(アP-MYR-101-W)が20枚セットされています。
収納枚数(枚)L判120
質量(g)370
タイプバインダー式
穴数10
収納サイズL3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×210×35
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(白)20枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りのL判写真やブロマイドを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式アルバムです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-PLYR-10をご使用ください。
用途”好き”をあつめよう
仕様【ポケット台紙】L判横型1面×片面収納・10枚入(20枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm
その他ストラップホール付
質量(g)85
備考【補充用替台紙】MP-PLYR-10をご使用ください。
背幅(mm)28
寸法(縦×横)(mm)115×170
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】89×127
my Pick フォトバインダーL判(MP-PLY-200)の専用替台紙です。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。本体(MP-PLY-200)に最大30枚までセットが可能です。
用途”好き”をあつめよう
材質ポリプロピレン
色クリア
本体質量(g)25
寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】104×150【収納可能】89×127
1冊
¥199
税込¥219
5日以内出荷
関連キーワード