14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。 最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 相互認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)12 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB A
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0 対応メディアSD、microSD 質量(g)10 対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×9.5×18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)17 対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-C オス&Aオス 対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 UHS-Ⅰスピードクラス対応。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品取扱説明書 グレー 質量(g)21 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×13 保証期間6ヶ月 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C 、Type-A
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ケーブルが背面収納できるので持ち運びや使用しない時に便利。主要メディアカードに対応。
インターフェイスUSB 2.0 対応メディアCompact Flash type 1、Compact Flash type 2、Compact Flash UDMA、SD、SDHC、SDXC、mini SD(別売の変換アダプターが必要です)、mini SDHC(別売の変換アダプターが必要です)、micro SD、micro SDHC、micro SDXC、Memory Stick、Memory Stick DUO、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO DUO、Memory Stick PRO HG DUO、M2(メモリースティックマイクロ) ケーブル長(cm)3.5 質量(g)30 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×15×44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0 対応メディアmicroSDカード 質量(g)10 対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10 質量(g)17 対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B & Type-C メス形状USB[A]
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシOTGケーブル
RoHS
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)10 質量(g)8 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3タイプのUSBコネクタ。 Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。 A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。 iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
付属品取扱説明書 適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット 質量(g)8 対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB 対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HX ケーブル長(cm)3 質量(g)20 規格Micro-USB コネクタ形状USB[micro-B]オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー 仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80 質量(g)70 出力DC5V 1.2A 入力DC5V 1A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22 バッテリー容量(mAh)2600 USBポート数1個口 充電端子USB[micro-B] 給電端子USB[A]
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着
用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン 付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書 質量(g)17 電源押しボタン式 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間60分 保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 オートパワーオフ10分 動作時間80時間 材質(ペン先)POM 直径×長さ(mm)9×155 筆圧レベル4096段階
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格Type-Cコネクタ搭載!。Type-Cコネクタは表裏を気にせず挿せる新規格です。分かりやすい1カード認識。
インターフェイスUSB 2.0 対応メディアmicro SD、SD、M2、MS、MS DUO ケーブル長(cm)10 質量(g)20 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.10以降) 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×12×19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)