「pc用マウス 有線」の検索結果
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
接続方式有線
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルもコネクタも本体に巻取収納!ケーブルを必要な長さだけ引き出して使えるので、快適に操作できます(最長70cm)。また、コネクターまでマウス本体に収納でき、持ち運びにも便利です。AとmicroB両方に対応した折畳みコネクタ採用。AでPC、microBでタブレットスマートフォンに接続できます。
サイズS
質量(g)60
ケーブル長(m)0.7
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)、Android OS Ver4.4以降※(※右、ホイールボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン
分解能1000dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×85×34
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ、USB(MicroB)コネクタ
読取方式青色LED