カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(5)
  • メディアカバーマーケット(456)
  • YAGEO(127)
  • StarTech.com(114)
  • RS PRO(79)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • サンワサプライ(59)
  • コマツ(56)
  • エレコム(53)
  • WERMA(40)
  • MICROCHIP(36)
  • PISCO(ピスコ)(35)
  • サンワダイレクト(34)
  • CF POSH(33)
  • アズワン(28)
  • イワタツール(28)
  • エスコ(28)
  • BOURNS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc10」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックケース ナカバヤシ

    ピックケース

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなパーツの保管、整理に便利。 カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
    ベージュRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)2
  • IJ印画紙SK2/超厚手 ナカバヤシ

    IJ印画紙SK2/超厚手

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
    坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
  • インクジェット用紙/マットハガキ2/100枚 ナカバヤシ

    インクジェット用紙/マットハガキ2/100枚

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    仕様●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ133×タテ190×厚さ24mm●インク:顔料インク対応染料インク対応● :※ISO白色度85%
  • インクジェット用紙/光沢ハガキ2/100枚 ナカバヤシ

    インクジェット用紙/光沢ハガキ2/100枚

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ133×タテ190×厚さ26mm●インク:顔料インク対応染料インク対応● :※ISO白色度97%
  • フォトランク フレームケースアルバム L ドット ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースアルバム L ドット

    ナカバヤシ
    849税込934
    1冊
    4日以内出荷
    気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)260収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • フォトランク フレームケースアルバム L クラフト ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースアルバム L クラフト

    ナカバヤシ
    899税込989
    1冊
    4日以内出荷
    気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)260収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ

    窓付きフレームケースアルバム

    ナカバヤシ
    829税込912
    1冊
    4日以内出荷
    60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる。フレームがポイントのアルバムです。アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで。手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。<ご使用上の注意>
    用途気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入サイズL判本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260
  • Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー

    ナカバヤシ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/グレー

    ナカバヤシ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
  • PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.932ブルーライトカット率23%フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188
  • PC用液晶保護フィルム光沢BLC13.3W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢BLC13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18画面サイズ13.3インチW(16:10)光線透過率(%)0.932ブルーライトカット率23%フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179
  • PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.2ブルーライトカット率23%
  • PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15
  • PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.5ブルーライトカット率-
  • PC用液晶保護フィルム高精細反射防止14W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細反射防止14W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188
  • PC用液晶保護フィルム高精細反射防止13.3W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細反射防止13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18画面サイズ13.3インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179
  • PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
  • USB2.0 / 2ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 / 2ポートハブ

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。グレー質量(g)約14対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
  • USB2.0Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB2.0Type-Cポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5
  • USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 4ポートハブ

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W107xD20xH7グレー質量(g)約25ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0Type-C4ポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    グレー質量(g)約23電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4(3.2Gen1×1)
  • USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
  • USB2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ

    USB2.0Type-C3ポート変換コンボ

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約18電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×15×7最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約7USBタイプ2対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
  • USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
    グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
  • 角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
  • USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10付属品取扱説明書・保証書寸法(mm)W104xD20xH7グレーポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • 角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
  • USB2.0 / 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 / 4ポートハブ

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W96xD15xH7グレー質量(g)約19ポート数4対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
  • USB2.0 / 3ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 / 3ポートハブ

    ナカバヤシ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。寸法(mm)W78xD15xH7mmグレー質量(g)/約17gポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):480Mbps最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
  • ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ ナカバヤシ

    ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
    用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ寸法(mm)【ファン】120×120×20クロ質量(g)610回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節6段階
  • 角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ

    角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
    付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
  • ピックケース仕切板 ナカバヤシ

    ピックケース仕切板

    ナカバヤシ
    289税込318
    1枚
    4日以内出荷
    材質透明スチロール樹脂
  • USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシ

    USBヘッドセット/ブラック

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
    用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月