カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,184)
  • 制御機器(509)
  • 測定用品(110)
  • バイク部品(105)
  • フォークリフト・産機・建機用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 農業機械(79)
  • 科学研究・開発用品(74)
  • 作業工具(59)
  • 切削工具(55)
  • 機構部品(43)
  • 家電(34)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 防犯用品(21)
  • 物流用品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 安全用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 建築金物(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 医療(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 事務用品(16)
  • 電気材料(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 保管用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 電動工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 介護用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • エンジン工具(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-10」の検索結果

2,964件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-10 ニチバン

    マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-10

    ニチバン
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
    備考2片X10シート(20片)サイズ(mm)50X75
  • PCΦ10丸棒ハンドル シロクマ

    PCΦ10丸棒ハンドル

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    裏ビス仕様の樹脂製の取手
    用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
  • モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg エレコム

    モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
    セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • プロカールン EH-PC10-K Panasonic(パナソニック)

    プロカールン EH-PC10-K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
    付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個質量(g)1700消費電力(W)52本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
  • プレスクランプ モノタロウ

    プレスクランプ

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途簡単な保持作業に。材質鋼板
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ

    SOURIAU
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : ケーブルマウント℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーケース ベッセル

    ドライバーケース

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
    用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF

    SOURIAU
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュリベットクリップセット Modes

    プッシュリベットクリップセット

    Modes(69件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(100個)
    当日出荷
    セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5

    コマツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安不定期
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安250時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3

    コマツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
  • プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)

    プラスチックノギス快段目盛タイプ

    SK(新潟精機)(53件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1台
    当日出荷
    細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
  • コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノート

    コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

    日本ノート(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色が選べるコピー用紙
    用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-5 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-5

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安不定期
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-3 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-3

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安不定期
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安不定期
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安250時間
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005