インクジェット用紙/光沢ハガキ2/100枚

インクジェット用紙/光沢ハガキ2/100枚 - ナカバヤシ
仕様
●サイズ:はがき/100×148mm● :郵便番号枠付タイプ●枚数:100枚●パックサイズ:ヨコ133×タテ190×厚さ26mm●インク:顔料インク対応
染料インク対応● :※ISO白色度97%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908409JPG2-PC10
¥2,530
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする