「pc5m.1」の検索結果
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)10
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
付属品取扱説明書
寸法(mm)W117xD27xH13mm/
色グレー
質量(g)50g
ポート数3
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
関連キーワード