2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着
用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン 付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書 質量(g)17 電源押しボタン式 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間60分 保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 オートパワーオフ10分 動作時間80時間 材質(ペン先)POM 直径×長さ(mm)9×155 筆圧レベル4096段階
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。 寸法(mm)W94×D28×H10 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)30 最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4 USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)