カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • サンワサプライ(48)
  • エレコム(30)
  • サンワダイレクト(15)
  • ATEN(132)
  • アイネックス(3)
  • トライメイト(3)
  • StarTech.com(52)
  • エスコ(5)
  • ラトックシステム(10)
  • カシムラ(7)
  • オーム電機(6)
  • シンワ測定(6)
  • SRIC(スリック)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 理研計器(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • 塚本無線(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 切り替え器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ無線 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシBT 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30使用電池単4アルカリ電池2本ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式Blue LED光学式
小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型BT3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
仕様●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数ゴールド接続方式Bluetooth読取方式BlueLED
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウスナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約100
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウスナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約130(重量はケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1600/2400dpi 切替式ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1読取方式青色LED
無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。 スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。 Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。 耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。 ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)コネクタ形状USB (A)接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/800/1000dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47使用電池単3乾電池1本電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4帯読取方式光学式(不可視光源)
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウスナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
接続方式有線RoHS指令(10物質対応)対応
無線 静音5ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウスナカバヤシ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
やや小ぶりのカーブした形。 手に優しくフィットします。 手にフィットするカーブボディ。 無線静音5ボタンBlueLEDマウス。 側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。 カチカチしない静音ボタン採用。 ホイールスクロールも静音です。 各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。 Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。 読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。 ポインター速度を3段階で切り替えられます。 簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5)質量(g)約66電源単3電池×1本(マウス本体側)対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
無線静音3ボタンIRLEDマウス ナカバヤシ無線静音3ボタンIRLEDマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベーシック無線マウス省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)62(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン分解能800/1200/1600dpi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38電池寿命約764日ボタン数3ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約449時間インターフェイスUSB無線通信方式2.4GHz読取方式IRLED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら