5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・80cmロングケーブル。
ホワイト 質量(g)35 電源バスパワー 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13 対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4 転送速度(Mbps)480(理論値) ケーブル長(cm)80 最大供給電圧(V)5V400mA USBVer2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA ブラック 質量(g)約35 電源バスパワー 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)80 インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g)33 ポート数2 出力DC5V/2.4A(2ポート合計) 本体寸法(mm)28×56×28 対応機種USB充電対応の電子機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。 配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。 配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。 配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。 配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)