4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約120
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
コンパクトな使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。背面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。120cmケーブルタイプ。
用途USBポート拡張
ケーブル長(cm)120
ポート数4
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)30
対応OSWindows:10/8.1/8/7/Vista/MacOS:X(10.2以降)
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
対応コネクタUSB Type-A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×19×21
接続端子USB Type-A
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USB規格USB2.0
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
色ブラック
質量(g)約35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)80
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・80cmロングケーブル。
色ホワイト
質量(g)35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)480(理論値)
ケーブル長(cm)80
最大供給電圧(V)5V400mA
USBVer2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード