木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。
厚さ(mm)(透明板ガラス)2
仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入
材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ナチュラルウッドの画用紙用フレーム 吊り金具付。お手軽ホームギャラリーを作ろう!!
仕様吊りヒモ1本・吊り金具2本・吊りフック1本付
材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置き、横置き両方でお使いいただけます。
仕様スタンド付
材質フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状・木目を生かした塗装仕上げでインテリアに馴染みやすい3色をご用意しました。
仕様スタンド付き(縦置き・横置き両用)・吊り金具付き(A4判のみ吊り紐付き)、下箱・ヘッダー付き透明袋入り
材質フレーム:木製(ラバーウッド)、透明板:PET(0.5mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
2面タイプです。
色ブラウン
材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
8種類のリフィルを使用できます。目的や用途に応じて、自由に編集できます。L判3段ポケット台紙(アP-MYR-101-W)が20枚セットされています。
収納枚数(枚)L判120
質量(g)370
タイプバインダー式
穴数10
収納サイズL3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×210×35
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(白)20枚
表紙仕様ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。
使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
幅(mm)800
奥行(mm)500
高さ(mm)710
材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装
質量(kg)デスク/7.5、チェア/2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
カラーボードやメニューボードの必需品!ウェットタオルで簡単に消せる水性顔料インクタイプ。
タイプ丸芯
線幅(mm)約2
インク水性顔料系インク
こんなお得な商品も!

マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ
油性マーカーで書き込み出来ます。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
等方性マグネット。
寸法(mm)100×300
材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20
質量(g)32
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本リング
RoHS指令(10物質対応)対応
規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。
タイプバインダー式
穴数10
寸法(縦×横)(mm)280×190
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合
仕様透明袋入り
背幅(mm)25
材質(表紙)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
製本溶着式製本
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W101xD32xH12
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約20
転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720
最大電力(W)PD:100
インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
光沢紙・写真用紙にきれいに発色します
仕様ペン先:1.0mm、中綿式、水性インク
軸径(Φmm)10
全長(mm)135
タイプシングル
本体質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。
仕様お客様'組立
材質防炎ダンボール
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
カラーボードやガラス、鏡などにかけるリキッドチョークです。水拭きで消せる水性顔料系インクを使用。カラー/ホワイト。ずっとカレンダー・おうちこくばんで使える別売り付属品。
色ホワイト
種別水性顔料系インク
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×16.8×143
線幅(mm)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
グリーン購入法適合
仕様透明袋入り
背幅(mm)18
材質(表紙)綿
RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアに馴染みやすい、くすみカラーを基調とした落ち着いた色合いのハルマーシリーズ。クラフトの中台紙がポイントのポケットアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに仕上げました。
収納サイズL判
グリーン購入法適合
仕様透明袋入り
質量(g)660
背幅(mm)40
寸法(縦×横)(mm)290×212
材質(表紙)綿
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙(クラフト)40枚(収納枚数:L判240枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴製本
樹脂製の画用紙フレーム
用途作品が引き立つフレーム。割れにくいPET透明板。軽い樹脂製フレーム。スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
関連キーワード