カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(506)
  • SHIMANO(シマノ)(82)
  • ホンダ(80)
  • 三菱電機(79)
  • 福井クラフト(43)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 東海キャスター(21)
  • エスコ(19)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • TOA(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • TRUSCO(15)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • ニッサン(14)
  • ホームテイスト(14)
  • AC-PERFORMANCELINE(13)
  • アズビル金門(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-98」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
  • USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシ

    USB3.0ハブ 4ポート

    ナカバヤシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
    質量(g)約36対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98USBケーブル長(cm)約12USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • 小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール ナカバヤシ

    小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール

    ナカバヤシ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
    付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)質量(g)93(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応コネクタ形状USB (A)接続方式無線交換目安電池:約383日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーレーザー式分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式連続使用時間(時間)約206使用電源単4アルカリ電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)ホイール数1電波周波数(GHz)2.4帯
  • キャパティソリッド フタ付 スクエア ナカバヤシ

    キャパティソリッド フタ付 スクエア

    ナカバヤシ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ

    宅配ボックス ポストタイプ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    翌々日出荷
    家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
    用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
  • キャパティEW4 EW5用ベース ナカバヤシ

    キャパティEW4 EW5用ベース

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ファイルボックスEW4、EW5タイプの移動をスムーズに行えるキャスター付ベースです。足下コロコロ出し入れ自由!
    付属品キャスター4個材質スチロール樹脂(バージン)質量(kg)0.72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×347×98(65)※()内はキャスターを含まない寸法RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40質量(g)約75 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ ナカバヤシ

    USB3.2Gen1 Type-C4ポート変換ハブ

    ナカバヤシ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    薄くて速い超高速USB3.2Gen1 Type-C 4ポートハブ。
  • 学習タッチペン/ネイビー ナカバヤシ

    学習タッチペン/ネイビー

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊
    3日以内出荷
    ・六角形のペン軸で持ちやすい。・程よい太さ。・画面を傷つけないシリコンペン先。・お名前スペース付き。<ご使用上の注意>。ペン先の交換はできません。
    材質【本体】アルミ・ABS【ペン先】シリコンラバー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×98対応機種各種スマートフォン、各種タブレット直径(mm)10ペン先径(Φmm)8
  • WU/ノート付箋 スリム/ピスタチオグリーン ナカバヤシ

    WU/ノート付箋 スリム/ピスタチオグリーン

    ナカバヤシ
    ¥369税込¥406
    1冊
    3日以内出荷
    材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2質量(g)約21寸法(幅W×高さH)(mm)本文:(スリム)60×98(ミックス)60×50/60×46内容本文:30枚・(スリム)TODOリスト/(ミックス)5mm方眼罫、無地寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体:61.5×130×3、フック穴10Φ表紙サイズ(mm)横61.5×縦100
  • 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37電池寿命約351日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約263時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • 低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック ナカバヤシ

    低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック

    ナカバヤシ
    ¥249税込¥274
    1組
    4日以内出荷
    材質PP色ブラック質量(g)パッケージ:4本体寸法(mm)W98×径3質量(g/本)1パッケージサイズ(mm)W40×D4×H140ボール径(Φmm)0.5インク低粘度油性
  • 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ

    折りたたみスマートフォンスタンド

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS、スチール、シリコーン色ホワイト本体質量(g)164対応機種スマートフォン各種(~6.9inch)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×130×25
  • えんぴつ型 学習タッチペン ナカバヤシ

    えんぴつ型 学習タッチペン

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/アルミ、ABS、ペン先/シリコンラバー直径(Φmm)10質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×98対応機種各種スマートフォン、各種タブレットペン先径(Φmm)8