折りたたみスマートフォンスタンド
- 材質
- ABS、スチール、シリコーン
- 色
- ホワイト
- 本体質量(g)
- 164
- 対応機種
- スマートフォン各種(~6.9inch)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 98×130×25
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ





















