曜日別特売

えんぴつ型 学習タッチペン

えんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシえんぴつ型 学習タッチペン - ナカバヤシ
材質
本体/アルミ、ABS、ペン先/シリコンラバー
直径(Φmm)
10
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×98
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
ペン先径(Φmm)
8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ECTP-19DD 8090952980909529ECTP-19DDオレンジ
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
ECTP-19DGN 8090987080909870ECTP-19DGNダークグリーン
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする