カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(2)
  • アネスト岩田(20)
  • POSH Faith(20)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • ホームテイスト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • キングジム(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ホンダ(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 岩崎電気(9)
  • タカチ電機工業(9)
  • TRUSCO(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 岩田製作所(8)
  • コクヨ(8)
  • 三菱電機(8)
  • ESTERA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w071」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパティ10 デスクトレー ナカバヤシキャパティ10 デスクトレーナカバヤシ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ブタがそのままトレーとして使えます。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×71×270材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
デスクトレー 決裁箱 クリア ナカバヤシデスクトレー 決裁箱 クリアナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャパティソリッド オープン Lスクエア ナカバヤシキャパティソリッド オープン Lスクエアナカバヤシ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
80cmロングケーブル。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mAブラック質量(g)約35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)80インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
シュレッダーハサミ ナカバヤシシュレッダーハサミナカバヤシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)本体質量(g)約110材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂細断形状ストレートカット(3.5mm幅)細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚仕様ブリスターパック入RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
イージーラミエコノミーA3/ホワイト ナカバヤシイージーラミエコノミーA3/ホワイトナカバヤシ
5,998税込6,598
1台
欠品中
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシUSB3.0TypeーCカードリーダー・ライターナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイスType-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC質量(g)15対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)コネクタ形状Type-A オス、Type-C オス対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×26×9RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.04ポートハブ ナカバヤシUSB2.04ポートハブナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・80cmロングケーブル。
ホワイト質量(g)35電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13対応機種USBポートが正常に使用できるパソコンインターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4転送速度(Mbps)480(理論値)ケーブル長(cm)80最大供給電圧(V)5V400mAUSBVer2.0
小型有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラックナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間。ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
デスクオーガナイザー ナカバヤシデスクオーガナイザーナカバヤシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。 バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクオーガナイザーS/ブラック ナカバヤシデスクオーガナイザーS/ブラックナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ。充電しながらスマホが置ける。背面にペンが立てられる二つの丸穴。クリップなどがくっつくマグネット内蔵。<ご使用上の注意>。本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。摩擦により、多少色落ちする場合があります。ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。"
材質PU、PA、FRP、マグネット質量(g)50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
ライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイト ナカバヤシライトアルバム ジムシリーズ 10R ホワイトナカバヤシ
1,498税込1,648
1冊
5日以内出荷
ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
用途ロッ骨式綴じ具で台紙編集、思いのまま仕様ロッ骨式製本・25穴スチール製綴具・分類用替背見出し付・スリップケース入本体質量(g)590(スリップケース込)背幅(mm)本体:18寸法(縦×横)(mm)本体:324×285材質(表紙)ボード紙(ポリプロピレン貼)台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ242mm)替え台紙補充用替台紙はアL-JHR-5またはアL-JHR2-5をご使用ください。
デスクオーガナイザーS ナカバヤシデスクオーガナイザーSナカバヤシ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ 充電しながらスマホが置ける 背面にペンが立てられる二つの丸穴 クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質PU、PA、FRP、マグネット質量(g)約50折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
キャパティソリッドオープン スクエア ナカバヤシキャパティソリッドオープン スクエアナカバヤシ
389税込428
1個
5日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂フタ無しRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ ナカバヤシUSB3.2G1Type-Cポート変換ハブナカバヤシ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
真空保存シーラー ナカバヤシ真空保存シーラーナカバヤシ
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。シンプルなデザインで操作も簡単。
用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。仕様【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上付属品脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)80(50/60Hz)本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×90×71シール可能幅(mm)280電源コード1.2m運転音63dB
電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールドナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)。アルミ製ボディー。USBタイプC充電。風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)。操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF。動作音≦85dB (風速最強時) 。連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属。USB A to C充電用ケーブル付属。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40