ナカバヤシ
真空保存シーラー
酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。
冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。
他の食材の匂いがつきにくい。
衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。
シンプルなデザインで操作も簡単。
用途
食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。
付属品
脱気用スポンジパッキン×2個、専用袋×3枚
仕様
【脱気圧】60kPa【脱気力】3L/min以上
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
80(50/60Hz)
本体質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×90×71
シール可能幅(mm)
280
電源コード
1.2m
運転音
63dB
内容量
1台
関連資料:
(2.11MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77484517
NVS-001W
¥
6,480
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください