カテゴリ

  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • TRUSCO(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 三木プーリ(5)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • シヤチハタ(2)
  • 近江精機(2)
  • Vesrah(2)
  • ニプロン(制御機器)(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • コクヨ(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
  • KITACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xh-08」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ ナカバヤシ

    PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
    用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
  • USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシ

    USBヘッドセット/ブラック

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
    用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
  • 手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん ナカバヤシ

    手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命。(平刃との比較)。・場所をとらないコンパクトサイズ。・ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、指を挟む心配なし。
    用途コンパクトな手の平サイズで場所をとることなく使用可能。耐久性の高いスパイラル刃を採用し軽快感のある削り心地です。仕様●本体寸法:W48xD99xH86mm ●本体質量:約110g ●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆:外径6.5~8mmまでの木質鉛筆・ 色鉛筆(六角/丸/三角対応)●最短切削可能長:約40mm
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08
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
"xh-08" ナカバヤシ 【通販モノタロウ】