曜日別特売

手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん

手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん - ナカバヤシ

・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命。(平刃との比較)
・場所をとらないコンパクトサイズ。
・ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、指を挟む心配なし。

用途
コンパクトな手の平サイズで場所をとることなく使用可能。耐久性の高いスパイラル刃を採用し軽快感のある削り心地です。
仕様
●本体寸法:W48xD99xH86mm ●本体質量:約110g ●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆:外径6.5~8mmまでの木質鉛筆・ 色鉛筆(六角/丸/三角対応)●最短切削可能長:約40mm
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438491DPS-H401-DR
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする