カテゴリ
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- TRUSCO(8)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- シヤチハタ(2)
- 近江精機(2)
- Vesrah(2)
- ニプロン(制御機器)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- 住友重機械工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
- KITACO(1)
- マジッククロス8(1)
- クローネ(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- ブランドをもっと見る
「xh-08」の検索結果

PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
USBヘッドセット/ブラック
ナカバヤシ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命。(平刃との比較)。・場所をとらないコンパクトサイズ。・ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、指を挟む心配なし。用途コンパクトな手の平サイズで場所をとることなく使用可能。耐久性の高いスパイラル刃を採用し軽快感のある削り心地です。仕様●本体寸法:W48xD99xH86mm ●本体質量:約110g ●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆:外径6.5~8mmまでの木質鉛筆・ 色鉛筆(六角/丸/三角対応)●最短切削可能長:約40mm