RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル
質量(kg)約 3.2
周波数(Hz)電源電圧:50/60
消費電力最大消費電力 : 30VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302
電源電圧(V)100/120/220/240±10%
インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/O
ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.99MB)
取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V
チャンネル数8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435
メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能
ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)
消費電力(VA)400 MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程
質量(kg)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436
インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)
ディスプレイ7インチカラーLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電力AC 200VA
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW/IR/GB
最大出力電力AC500VA
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW/IR
最大出力電力AC500VA
8チャンネルスキャナ内蔵
AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
絶縁抵抗試験は最高10GΩ
電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能
本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能
統計機能により判定結果を集計
オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)
RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備
チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V
チャンネル数8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435
メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能
ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)
消費電力(VA)400 MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)
最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程
質量(kg)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436
インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)
ディスプレイ7インチカラーLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電力AC 200VA
校正証明書一般校正
1台
¥329,800
税込¥362,780
21日以内出荷
電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01%
電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5%
TFT 320×240 Color LCD
コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low)
測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント)
インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー
4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント)
測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回)
測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mA
インターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラ
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
ACW 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW
最大出力電力AC500VA
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11
電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチカラーLCD
消費電力(VA)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目ACW/DCW
最大出力電力AC500VA
関連キーワード