*強いフラッシングを発生させるフラットサイドボディ *アピール力を高めるため体高をプラス *飛距離を安定させるVG搭載
用途<サイズ感を忘れる使いやすさ> ボルテックスジェネレーターの恩恵は小型ミノーでも実感できます。細身の小型ミノーながら安定した飛距離を獲得。フラットサイズデザインによってメリハリの効いたフラッシングを発生し、水押しの強さと兼ね合いで、サイズ感以上のアピール力を発揮します。メバル・カマス・メッキ・セイゴ等々幅広いターゲットに対応し、ライトゲーム全般をカバー。1ランク上の「使いやすさ」が体感できる小型ミノーです。
寸法(mm)45
質量(g)2.2
タイプシンキング
フック#14
<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。
寸法(mm)61
質量(g)14
フック#12
<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。
寸法(mm)67
質量(g)20
フック#10
<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。
寸法(mm)80
質量(g)30
フック#6
独自のセカンドリップがヘビーウェイトミノーの概念を覆す
用途ヘビーシンキングミノーは、その自重の重さから圧倒的な飛距離を得ることができる反面、泳ぎのレスポンスが悪くなってしまいファーストリトリーブでしか泳がなくなってしまいます。Gコントロールはベリー部分に設計したセカンドリップによりボディを浮き上がらせる揚力を発生し、沈もうとする力を打ち消し低速リトリーブでのレスポンスを飛躍的に向上。28gの重さがありながら半分の14gクラスのシンキングミノー並のリトリーブスピードで泳ぐことが可能になりました。また一般的なヘビーミノーはウォブリング系のアクションですが、Gコントロールはウォブリングにローリングを加え、よりミノーライクなアクションを引き出しています。
寸法(mm)93
質量(g)28
タイプスーパーシンキング
フック#5
思わず口を出す万能ミノー
用途湾内で人気ターゲットのシーバスやサワラはもちろん、フィッシュイーター全般に使える誘い出し系ミノー。新開発のボルテックスジェネレーター(特許取得済み)搭載により、飛距離のムラを極限まで減らし、ボート、ショア両方での使用を可能に。タダマキ、ジャーク、トゥイッチと全てのアクションでキレの良さを実現しています。一つのルアーで様々な魚種を仕留める為に開発されたユーティリティーミノー、それがデセプション135です。最大深度は2mです。
寸法(mm)135
質量(g)23.5
タイプシンキング
フック#4
VG(ボルテックスジェネレーター)搭載で更に進化したアスリート
用途ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。釣果を増やし続けてくれるアスリートプラスを体感してください。
寸法(mm)140
質量(g)24
タイプフローティング
フック#4
VG(ボルテックスジェネレーター)搭載で更に進化したアスリート
用途ミノーの基本を作った「アスリートミノー」。変更する部分が無いほどに完成されたアスリートミノーにJacksonの釣る技術を更にプラスしたアスリートプラスが誕生しました。ボルテックスジェネレーターを搭載することで、安定した飛距離を獲得。フラットサイド仕様によりウォブンロールアクションの際、強いフラッシングを発生させます。また、今までのスリムボディーに比べ体高を持たせる事でアピール力を更に高めました。これらのプラスされた性能によりシーバスはもちろん、広大なサーフゲームでもその強い存在感でフィッシュイーターを魅了します。釣果を増やし続けてくれるアスリートプラスを体感してください。
寸法(mm)140
質量(g)30
タイプシンキング
フック#4
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
業界初サゴシ専用設計。「手軽」という観点からも幅広いタックルで扱え、キャストからリトリーブに至るまでストレスを感じないベストバランスを追及。強度面を考慮した貫通ワイヤーを採用し、仮にボディーが破断した際にも貴重な魚を確実にキャッチすることが可能です。サゴシの習性・捕食方法を徹底的に研究し、ジャクソンが培ってきたヘビーウェイトミノーのノウハウを融合させた「ピンテールサゴシチューン」は唯一無二にして、究極のサゴシ専用ルアーなのです。
この飛距離、このアピール力、ロングになってもガンガン使える。大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場! 110~115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。
タイプsinking
マイワシパターン絶対攻略用ミノー。潜行深度を確保するために、リップ形状は水流を掴みやすいスプーン型へ。ボディ寸法は、丸みを付け体積を増やし波動を強めました。また、移動ウェイト個数をタングステン4個(6~7mm)からタングステン2個(8mm)へ変更することにより、ベイトをリアルに演出するタイトなウォブロールアクションとしました。
業界初のサゴシ専用ルアーとしてリリースされた「ピンテールサゴシチューン」。サイズは105mm/35gと120mm/42gの2タイプを追加ラインナップ。ピンテールサワラチューンはオフショアだけでなく、ショアからのサゴシ狙いでもサゴシチューンとの使い分けが可能で、活性が高い群れの中から大型個体を狙って獲ることもできます。
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
使い分けられる2つのラインアイ。幅広いレンジを攻略出来るよう重心移動式と固定式の2つのラインアイを設定。重心移動式アイはボトム離れが良く、アクションはクイックシャッドとの組み合わせで激しいロールアクションに軽いウォブリングが入ります。固定式アイはレンジキープ力に優れ、水深のあるエリアやボトムをキープさせたい時に有効。ただ巻きでは軽いバイブレーションも加わります。また、竿を大きくあおるとダートアクションし、多用な誘い方が可能。ワーム固定軸の長さは、ワーム本来の柔らかく自然なアクションを最大限に引き出せるようワームのあそび幅を大きく設計しました。さらにプライヤーを使わずワンタッチでワーム交換ができます。ヘッドは三角形の平面ボディの為、激しいフラッシングを発生させジグヘッド本体も魚へ強くアピールします。腹下プレートは塗装の剥がれ防止、水噛み向上、フックアイ補強効果があります。
仕様【Hook】#6
タイプSinking
極端に細身のシルエットはバチに限らず、サヨリやシラスなどの細身のベイトフィッシュをも演出可能。意外と難しいと言われるサヨリパターンでは、絶妙なシルエットがマッチザベイトでシーバスを魅了する。昨今よく聞かれるイカパターンでは、イカの動きの特徴である上下左右の平行移動を、平行フォール&タイトアクションでコイカを演出。アイデア次第で様々なベイトを演出しオールシーズンで「使える」ルアーと言えよう。基本設計は中空ボディ底面部に専用設計の極細ウエイトを搭載し、ボディの空気抵抗の少なさと低重心化の両立で、美しい飛行姿勢をキープ。フォール姿勢は細かなロールアクションを加えた水平フォール。ローリングアクションとヘッドを支点にした緩やかなウォブリングアクションがミックスされた独自の「にょろにょろアクション」は、余計な動きを排除することでハイプレッシャー下でも多くのバイトを誘発する。トゥイッチ、ジャークなどのロッドワーク次第で足の長いダートが可能で、逃避するベイトをリアルに再現。
仕様【Hook】S-74#10
寸法(mm)60
質量(g)3.5
タイプSinking
業界初サゴシ専用設計。「手軽」という観点からも幅広いタックルで扱え、キャストからリトリーブに至るまでストレスを感じないベストバランスを追及。強度面を考慮した貫通ワイヤーを採用し、仮にボディーが破断した際にも貴重な魚を確実にキャッチすることが可能です。サゴシの習性・捕食方法を徹底的に研究し、ジャクソンが培ってきたヘビーウェイトミノーのノウハウを融合させた「ピンテールサゴシチューン」は唯一無二にして、究極のサゴシ専用ルアーなのです。
ストレスフリーでガンガン攻める。ストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PAN Vib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点があります。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせました。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PAN Vib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られています。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換ができる仕様となっています。対象魚種は、シーバスから青物、ロックフィッシュ、シイラまで、何でもOK。ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!
ミノーの原点にして頂点。サーフや磯など、向かい風の影響を受けるような悪条件下でも常に安定した最高飛距離を出せるように設計。アスリート譲りのアクション&安定性でシーバスはもちろん、フラットフィッシュや海のトラウトゲームにも高い実績を残しています。
完全青物仕様!!。大人気の鉄PANシリーズに大物仕様のストロングモデルが登場。フック・ボディプレートの強化を行い、掛けたら逃さないをテーマに開発しました。特にショアジギアングラーからの熱い要望があり、スプリットリングやクロスロックスナップを取り付けられる大口径アイを採用。泳ぎが水平に近くなるようにウェイトを配置し、ピッチの細かいバイブレーションをしっかり手元に伝えつつ、疲れを軽減させる為に引き抵抗を軽くする調整を行いました。一度掛けたらパワーファイトで逃さない。記憶に残る魚を鉄PANストロングと共に。
仕様【Hook】#2
寸法(mm)106
タイプSinking
ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!。ストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PANVib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点がある。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせた。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PANVib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られた。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換が出来る仕様となっている。
仕様【Hook】#12
寸法(mm)56
安定した飛距離と泳ぎ ピンテールをより「EZ」に。ピンテールシリーズのメインコンセプト「圧倒的飛距離」に加え、ミディアムからファストリトリーブまで安定感のある泳ぎを実現。誰にでも簡単に扱えるよう基本性能をさらにアップしました。なお、EZシリーズには貫通ワイヤーを採用し、強度面も安心です。
驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
業界初のサゴシ専用ルアーとしてリリースされた「ピンテールサゴシチューン」。サイズは105mm/35gと120mm/42gの2タイプを追加ラインナップ。ピンテールサワラチューンはオフショアだけでなく、ショアからのサゴシ狙いでもサゴシチューンとの使い分けが可能で、活性が高い群れの中から大型個体を狙って獲ることもできます。
関連キーワード