7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。
寸法(mm)61 質量(g)14 フック#12
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<まさに飛び過ぎ!>サーフや港湾、河川、磯など、あらゆるフィールドをカバーできるサイズ。対象魚もヒラメやシーバス、コチ、青物など、ほぼ全ての中型フィッシュイーターが狙えます。持ち前の飛距離をいかし、より広いエリアを攻略。自重の数値から想像される飛距離のイメージ以上に飛びますので、「飛距離は出したいけど浅い」「距離は出したいけどベイトが小さい」など、求めている飛距離とレンジやベイトサイズが合わないような歯がゆいシチュエーションでも攻略が可能です。アクションはかなり激しいワイドウォブリングアクションなので、水中での存在感は抜群。魚影が薄いコンディションでも魚達にその存在が気づかれやすく、広い範囲の魚にアピールできます。フリーフォールでは素早くボトムを取ることができ、カーブフォールではローリングしながらのフォールで誘います。オールレンジ対応なので、後方からのバイトはもちろん、下からの突き上げるようなバイトや横から回り込んでのバイトなど、あらゆるバイトに対して高いフッキング率を得られるよう、テールのみではなく腹部にもトレブルフックを設置しています。
寸法(mm)67 質量(g)20 フック#10
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。高強度ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウエイトのメタルジグを遥かに凌駕!。まさに飛び過ぎ…また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!。テール部のブレードがつくりだすフラッシングで、より広範囲の魚にアピール。アシストフックも搭載している為フッキング率も激高。プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー…「飛び過ぎダニエルブレード」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。
タイプSuperSinking
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使い分けられる2つのラインアイ。幅広いレンジを攻略出来るよう重心移動式と固定式の2つのラインアイを設定。重心移動式アイはボトム離れが良く、アクションはクイックシャッドとの組み合わせで激しいロールアクションに軽いウォブリングが入ります。固定式アイはレンジキープ力に優れ、水深のあるエリアやボトムをキープさせたい時に有効。ただ巻きでは軽いバイブレーションも加わります。また、竿を大きくあおるとダートアクションし、多用な誘い方が可能。ワーム固定軸の長さは、ワーム本来の柔らかく自然なアクションを最大限に引き出せるようワームのあそび幅を大きく設計しました。さらにプライヤーを使わずワンタッチでワーム交換ができます。ヘッドは三角形の平面ボディの為、激しいフラッシングを発生させジグヘッド本体も魚へ強くアピールします。腹下プレートは塗装の剥がれ防止、水噛み向上、フックアイ補強効果があります。
仕様【Hook】#6 タイプSinking
1個
949 税込1,044
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極めて尖った存在であるヘビーシンキングミノーを、独自のセカンドリップ構造によってリトリーブスピードを落としても対応できる高い汎用性を実現した『G-コントロール』に、オフショアでの使用を想定した120mmサイズが登場。幅広いリトリーブスピードへの対応、遠投性能、ヘビーシンキングミノーとは思えないナチュラルなアクションなどの性能はそのままに、貫通ワイヤー構造にしてオフショアでの大型魚への対応力を高めました。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的な根掛り回避バイブレーション。ちぬころバイブは、チニング専用バイブレーションです。チヌやキビレは、ボトムレンジの岩やブレイクに付いており、カニや貝、時には小魚を捕食します。ちぬころバイブは、シャローで餌を探しているチヌに高アピールし、エビをイミテートした、ボディ形状とラバーで捕食本能にスイッチを入れます。見せる釣りは、『ちぬころり』。リアクションは『ちぬころバイブ』と使い分けていただけると、チニングの可能性を大いに広げることができます。開発に当たり、以下の2点を重視しましたので、ご紹介させていただきます。圧倒的な飛距離。ちぬころバイブは、8gと12gの2種類を用意しました。一般的なシーバスで使われるバイブレーションよりも、やや軽量のウェイト設定ですが、独特なボディー形状と絶妙なウェイトバランスにより、圧倒的な飛距離が出ます。8gはちぬころり10g相当。12gは、さらにぶっ飛びます。また、飛行姿勢が抜群に安定しており、真っ直ぐに飛びますので、狙ったポイントに確実にアプローチすることができます。スタック回避率。ちぬころバイブは、『ちぬころり』の『起き上がり小法師』機能を継承し、圧倒的な根掛り回避率を誇るバイブレーションです。もし、岩に引っかかっても、ラインアイが支点となって、ボディが上方向に持ち上がり、根掛かりを回避します。また、ボトムではルアーが倒れることなく、フックを上に向けて着底しますので、魚に強くアピールし、従来のバイブレーションでは出来ないボトムでのポーズを取り入れる事が可能です。因みに、砂地で着底させロッドを軽くシャクると、左右にダートします。これらの特徴もあり、一般的なバイブレーションでは根掛かってしまう様なポイントを強気に攻めることができます。キャストして、しっかりとボトムに着底した後、底を感じながらゴリゴリとリトリーブ、時折ストップやロッドを上方向に煽ることで、リトリーブ時とは違った魚の反応が得られることでしょう。
仕様【Hook】#8(ダブルフック) タイプSinking
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

驚異の飛距離!速攻フォール!サーフや磯で爆発的な釣果を上げているアスリート12SSP・14SSPへ新たに追加された105SSP。10.5cmという年間で最も回遊の多いベイトサイズに合わせることで、よりプレッシャーを感じさせないリアルベイトを演出することが可能になりました。サイズを小さくすると飛距離に問題が出てくることが多いプラグですが、12SSP譲りの後方ウェイト配置により十分な飛距離も確保でき、広範囲のフィッシュイーターにアピール。12SSPのアクションを継承しつつ、より細かなピッチのウォブンロールアクションを取り入れることで魚の食性をより刺激する設計となっています。また、このサイズでは珍しい3フック仕様なので、フラットフィッシュの下から突き上げるバイトを確実にとらえることができます。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ