「医療用洗浄剤」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
効果除菌
成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤
内容量(mL)500
アズワン品番8-9310-01
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
医療・理化学用イルガサンDP300配合洗浄剤。ガラス器具、手術器具、実験台、歯科材料、床等の洗浄に。
使用方法原液をスプレーまたは浸漬あるいは拭き取り10分以上放置後、水洗または水拭き。
容量(kg)4.5
アズワン品番69-4894-09
1箱(4本)
¥36,318
税込¥39,950
7日以内出荷
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
容量(kg)4
主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-31
1箱(4本)
¥24,638
税込¥27,102
7日以内出荷
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
容量(kg)20
主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-30
1本
¥27,498
税込¥30,248
7日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量(kg)4
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
7日以内出荷
関連キーワード