2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンケミカルS CLEAN 40 20kg
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤。界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ 使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。 容量(kg)20 pH12.1(2%水溶液・代表値) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-58
1本
41,138 税込45,252
7日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
7日以内出荷