15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
1本(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN M-10 5kg 2本
ステンレス器材に発生した錆や酸化被膜を強力に除去する除錆剤。
成分グリコール酸塩化化合物・水溶性溶剤・pH調整剤 使用方法原液~2倍希釈液(数分~15分以内)、5倍希釈液(~30分以内)、10倍希釈液(~60分以内)器材は完全に浸漬して除錆処理後は直ちに水で充分にすすぎ、乾燥して下さい。 容量5kg アズワン品番69-4893-48
1箱(2本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN E-1
ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤 使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%) 液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
1箱(4本)ほか
30,358 税込33,394
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN EW
超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。
成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分~15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%~1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分~30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%~2%) 外観青色透明液体
1箱(4本)ほか
40,478 税込44,526
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN M 4kg 4本
浸漬用錆除去剤。錆の再発生を抑えた錆除去剤
成分有機酸系化合物 使用方法原液~5倍希釈液に30分~5時間浸漬。錆の状態に応じて時間と濃度を調整して下さい。除去後はすばやく流水で充分すすいで下さい。本液は数回繰り返しご使用できます。 容量(kg)4 外観淡黄色~淡茶色透明液状 アズワン品番69-4893-47
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 1L 5本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)1 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-82
1箱(5本)
8,248 税込9,073
6日以内出荷

クリーンケミカルENT-20 4L 4本
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。 容量(L)4 主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤 アズワン品番69-4893-83
1箱(4本)
24,198 税込26,618
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 60 conc. 4kg 4本
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。 容量4kg pH中性 主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤 外観褐色液体 アズワン品番69-4893-65
1箱(4本)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

クリーンケミカルCLEAN99 K-200
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本ほか
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルクリーナー AC-50
●安全性の高いスケール除去剤。●ウォッシャーディスインフェクターでの常時アルカリ洗浄剤を使用している洗浄機器内に発生するカルシウム付着物や無機物スケールなどの除去に適します。●アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用することもできます。
成分有機酸、水 使用方法無機スケールの除去剤として使用する場合:1~2%希釈液を槽内にスプレーするか、含侵させたウエスで湿らすようにしながら拭き取る。スケールの付着がひどい場合は十分に湿らせる。約5~10分で除去できます。(スケールの量により時間は調整して下さい。)アルカリ洗浄後の中和リンス剤として使用する場合:洗浄後の2回目のすすぎ工程に1~2ml/L添加するようにプログラムして下さい。その後は必ず数回すすぎを行い、本剤を充分にすすいで下さい。 性状酸性液体
1箱(5本)ほか
15,948 税込17,543
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンケミカルS CLEAN 10 4kg 4本
錆・熱やけ除去剤(浸漬用)
成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤、水 使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器具は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安にして除去程度を確認して下さい。器材の材質によっては腐食させることもありますので、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。除去された器具は充分に水洗した後、すばやく水分を除いて下さい。使用液は黄褐色状になってきたら新しい液でご使用下さい。 容量(kg)4 pH5.1±0.5(原液) 外観無色~淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-52 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルスティンミルク S-200
●可溶濃縮型潤滑防錆剤
使用方法精製水(軟化水)または水で200倍で希釈した溶液に、充分洗浄しすすぎをした器具類を完全に浸漬(10秒~30秒程度)し、乾燥させて下さい。布等で拭き取りするのではなく、自然乾燥または乾燥機などをご使用下さい。希釈液を常温でご使用の場合は衛生上1日1回、液交換を行って下さい。 主成分ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品添加物)、ソルビタン脂肪酸エステル(食品添加物) 外観淡黄色透明液体
1本
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 K-100
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本ほか
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 PX 4kg 4本
医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 容量4kg pH中性(2%) 主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤 アズワン品番69-4894-23
1箱(4本)
41,158 税込45,274
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
6日以内出荷