「洗浄用アルコール」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●すすぎが簡単、硬度(水質)が高い水でもご使用できます。●血液、血清、タンパク質、脂肪、油脂類、鉱油類、マジックインキなどの洗浄に使用。
使用方法一般浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5、最適温度30℃~40℃、
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
●医療・理化学用一般アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどいガラス器具及びプラスチック製器具、器械類の洗浄に適しています。●血液、血清、脂肪、タンパク質、マジックインキ、油脂類、パラフィンの洗浄に使用。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。
主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)
容量20kg
主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-37
1本
¥35,198
税込¥38,718
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量(kg)4
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
6日以内出荷
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量20kg
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-38
1本
¥33,878
税込¥37,266
6日以内出荷
●医療・理化学用アルカリ性洗浄剤。●汚れのひどい医療・理化学器具用。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、洗浄後は充分にすすいで下さい。
主成分高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法浸漬洗浄の場合:普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)使用方法:8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬
容量20kg(ポリ容器)
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)
外観無色~淡黄色透明
アズワン品番69-4894-19
1本
¥35,088
税込¥38,597
6日以内出荷
●泡をコントロールしたアルカリ性洗浄剤です。●血液・油脂汚れなどの除去に効果的です。●浸漬洗浄・超音波洗浄として使用できる兼用洗浄剤です。●※アルミ器材・真鍮器材・銅器材への使用はできません。●※医療用洗浄剤のため一般個人での使用はできません。
使用方法【浸漬洗浄の場合】普通の汚れ/2%(50倍希釈)、ひどい汚れ/5%(20倍希釈)、頑固な汚れ/10%~20%(10倍~5倍希釈)、超音波洗浄の場合:0.5%(200倍希釈)、8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬8分~15分浸漬もしくは2時間~24時間完全浸漬
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤
液性pH11.6(1%)、pH11.8(2%)※代表値
外観無色~淡黄色透明
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
関連キーワード