ナイスフェッチ CAクリーンケミカル6日以内出荷
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量20kg主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-38