7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本×1箱入 容量1L 主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料 液性pH7.2(原液)代表値 アズワン品番69-6083-10 性状緑色透明液体
1ケース(1箱×6本)
17,818 税込19,600
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN TE-2
●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
仕様4kg 4本 成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤 容量4kg pH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値) 液性弱アルカリ性 外観淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-23 使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
1箱(4本)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN TE-1 4kg 4本
厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤 容量4kg pH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値) 液性弱アルカリ性 外観青色透明液体 アズワン品番69-4893-21 使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
1箱(4本)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN CLA 4kg 4本
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤 使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。 容量(kg)4 濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm) 時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-26 使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4) 不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
37,998 税込41,798
6日以内出荷

クリーンケミカルテスラークリーン CAE
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃ 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
1箱(4本)ほか
34,758 税込38,234
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルナイスフェッチ CA
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg 使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量20kg 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-38
1本
33,878 税込37,266
6日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA 4kg 4本
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量(kg)4 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
32,918 税込36,210
6日以内出荷