●ブラッシング・浸漬で使用可能な高力価酵素配合中性洗浄剤です。●血液・体液などの汚染物質を協力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にも適した洗浄剤です。●協力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でも錆の発生を気にせずに安心に使用頂けます。●※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本×1箱入
容量1L
主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、金属腐食防止剤、防腐剤、酵素安定化剤、着色料、香料
液性pH7.2(原液)代表値
アズワン品番69-6083-10
性状緑色透明液体
1ケース(1箱×6本)
¥17,818
税込¥19,600
6日以内出荷
浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。
蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。
無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。
爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5
主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料
液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値
アズワン品番4-3995-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
●超音波洗浄機、ウォッシャーディスインフェクター兼用アルカリ洗浄剤。●低泡性で洗浄力及びすすぎ性に優れた洗浄剤です。
成分非イオン界面活性剤(低泡性)、金属イオン封鎖剤、アルカリ化剤
使用方法超音波洗浄機0.5%、ウォッシャーディスインフェクター0.2~0.5%
pH11.5(0.5%溶液・代表値)
外観無色~淡黄色透明液体
●厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合●弱アルカリ性洗浄剤●加温しなくても優れた洗浄力を発揮●各種金属への腐食抑制効果向上
仕様4kg 4本
成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤
容量4kg
pH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)
液性弱アルカリ性
外観淡黄色透明液体
アズワン品番69-4893-23
使用濃度噴射型洗浄機0.2~0.5%
1箱(4本)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
厳選されたトリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)を安定に配合。弱アルカリ性洗浄剤。加温しなくても優れた洗浄力を発揮。各種金属への腐食抑制効果向上。
成分トリプル分解酵素(タンパク質・脂質・炭水化物)・非イオン界面活性剤水溶性溶剤・金属腐食防止剤
容量4kg
pH値pH9.3(0.5%希釈時溶液・代表値)
液性弱アルカリ性
外観青色透明液体
アズワン品番69-4893-21
使用濃度浸漬洗浄1%(使用可能濃度0.5%~5%)、ブラッシング洗浄原液~0.8%、超音波洗浄0.5%(使用可能濃度0.3%~1%)
1箱(4本)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●CAEを配合した除菌洗浄剤です。●HB抗原、一般細菌などの検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具、金属器の除菌洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。超音波洗浄の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量20kg
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-38
1本
¥33,878
税込¥37,266
6日以内出荷
●浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤
成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法浸漬洗浄2%~5%、超音波洗浄機0.5%
外観無色~淡黄色透明液体
ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様1L 6本
容量1L
主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料
液性pH8.6(原液)代表値
アズワン品番69-4893-68
性状青紫色透明液体
1箱(6本)
¥11,218
税込¥12,340
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。
容量(L)4
主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤
アズワン品番69-4893-83
1箱(4本)
¥24,198
税込¥26,618
6日以内出荷
●浸漬洗浄・超音波洗浄機用特殊除菌アルカリ洗浄剤●トリアジン系除菌剤、CAE配合
成分アルカリ化剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、CAE、制泡性非イオン界面活性剤
使用方法超音波洗浄機:0.5%浸漬洗浄:普通の汚れ2%、頑固な汚れ5%、3時間~1晩浸漬(汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。)
pH11.3(0.5%・代表値)アルカリ性
外観無色~淡黄色透明液体
●ステンレス・アルミ・銅・真鍮への影響を軽減したウォッシャーディスインフェクター用アルカリ性洗浄剤●キレート作用を増強させることで硬度成分の影響を受けにくくしました。●水中の硬度成分が原因で発生する洗浄槽内のカルシウムスケール(白色付着物)の付着防止に優れた効果を効果を発揮します。
成分水酸化アルカリ、金属腐食防止剤、金属イオン封鎖剤(キレート剤)
使用方法推奨濃度0.3%(使用可能濃度0.2%~0.5%)
液性アルカリ性pH11.3(0.3%・代表値)
外観淡黄色透明液体
●次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤●界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。●油脂の分解除去に効果的です。●泡切れが良く、水洗が容易です。
仕様4.5kg 4本
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。
容量4.5kg
pH12.1(2%水溶液・代表値)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-59
1箱(4本)
¥41,158
税込¥45,274
6日以内出荷
超音波洗浄機・浸漬用性洗浄剤。
成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
使用方法超音波洗浄機で使用する場合は0.5%(本剤50ml/10L)希釈液5分~15分洗浄してください。(使用可能濃度0.3%~1%)浸漬洗浄で使用する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液15分~30分浸漬してください。(使用可能濃度0.8%~2%)
外観青色透明液体
ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤
使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)
液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
●ブラッシング/浸漬/超音波/で使用可能な酵素配合中性洗浄剤です。●蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。●アルカリ洗浄剤に弱い器具の洗浄に適しています。●適度な泡立ちでブラッシング洗浄をサポートします。※本製品は、医療用器具専用の洗浄剤です。用途以外でのご使用はお控え下さい。
仕様20kg
容量20kg
主成分蛋白分解酵素/非イオン界面活性剤/金属腐食防止剤/再汚染防止剤/着色料
液性pH8.6(原液)代表値
アズワン品番69-4893-69
性状青紫色透明液体
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)4
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-85
1箱(4本)
¥37,398
税込¥41,138
6日以内出荷
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●泡をコントロールしたタイプ。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%(50倍~20倍希釈)で2時間~1晩の浸漬、超音波洗浄の場合は0.5%~1%(200倍~100倍希釈)で8~15分洗浄、洗浄後は充分にすすいで下さい。
主成分非イオン界面活性剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
噴射型洗浄機タイプ。
成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤
使用方法0.3%(本剤30ml/10L)になるように調整してご使用下さい。(使用可能濃度0.2%~0.5%)
液性弱アルカリ性(pH9.3/原液)
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。
主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
噴射型洗浄機・超音波洗浄機用無泡性洗浄剤。各種洗浄機で洗浄する前の予備洗浄にも使用可能。
成分蛋白分解酵素・特殊無泡性非イオン界面活性剤・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
外観青色透明液体
耳鼻咽喉科専用高力価蛋白分解酵素を配合した中性洗浄剤。ブラッシング洗浄や浸漬洗浄など幅広い用途でご使用できます。
使用方法ブラッシング洗浄の場合:原液~100倍溶液でブラッシングして下さい。その後に水洗いして下さい。浸漬洗浄の場合:50~100倍溶液に10~30分間、完全に器具を浸漬し、その後充分に水洗いして下さい。
容量(L)2
主成分高力価蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、水溶性溶剤、防腐剤、金属腐食防止剤
アズワン品番69-4893-84
1箱(5本)
¥28,598
税込¥31,458
6日以内出荷
●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
仕様4.5kg 4本
使用方法アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%
容量4.5kg
主成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤
臭気特有の臭いを若干有する
外観透明液体
アズワン品番69-4894-62
1箱(4本)
¥36,318
税込¥39,950
6日以内出荷
耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤。除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。
容量(L)1
主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤
アズワン品番69-4893-82
1箱(5本)
¥8,248
税込¥9,073
6日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量(kg)4
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
6日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
成分次亜塩素酸ナトリウム、安定化剤、金属イオン封鎖剤、金属腐食抑制剤
使用方法50倍~100倍に希釈(有効塩素濃度約1,000ppm~500ppm)溶液に1時間以上の浸漬洗浄を行います。洗浄後は充分に水ですすいで下さい。
容量(kg)4
アズワン品番69-4893-93
1箱(4本)
¥34,318
税込¥37,750
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤。界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ
使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。
容量(kg)20
pH12.1(2%水溶液・代表値)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-58
1本
¥41,138
税込¥45,252
6日以内出荷
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤
使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。
容量(kg)4
濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)
時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-26
使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)
不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
¥37,998
税込¥41,798
6日以内出荷
関連キーワード