絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サビレックス

サビレックスのページです。サビレックスは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在153件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングペン サビレックスマーキングペンサビレックス
1,940税込2,134
1個
当日出荷
PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
寸法(mm)ペン先:0.6
PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックスPFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
コネクター NPTねじ接続用 サビレックスコネクター NPTねじ接続用サビレックス
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
チューブ⇔NPTねじ接続用。FNPTねじのコネクターは、MNPTねじのコネクターに取り付けてチューブ接続用に使用できます。
径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズサビレックス
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズサビレックス
56,900税込62,590
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
フェルールグリップスタイルナットが付いています。
PFAマイクロチューブ(蓋付) サビレックスPFAマイクロチューブ(蓋付)サビレックス
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
DNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋 サビレックスDNA保存用 フッ素樹脂バイアル 標準蓋サビレックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
DNAの長期保存用バイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)胴径(Φmm)×高さH(mm)12.5×11アズワン品番2-742-11
フリット素材 1平方インチ 730シリーズ サビレックスフリット素材 1平方インチ 730シリーズサビレックス
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
マイクロカラム用オプション品
フリット 730シリーズ サビレックスフリット 730シリーズサビレックス
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
マイクロカラム用オプション品
マイクロカラム 220シリーズ サビレックスマイクロカラム 220シリーズサビレックス
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。長くて細いキャピラリーは、特定成分の質の高い分離に最適です。フリット・蓋は別売です。
チューブ用オプション品 グルーバー 730シリーズ サビレックスチューブ用オプション品 グルーバー 730シリーズサビレックス
111,906税込123,097
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高圧使用の際にチューブの飛び出しを防止するため、コネクターに引っ掛かるようにチューブの接続箇所に円周状に溝を付けます。
種別グルービングカッター
PFA製ストレートチューブ 761-1シリーズ サビレックスPFA製ストレートチューブ 761-1シリーズサビレックス
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFA製ストレートチューブ
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別FEP製コイルチューブ半透明
PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズサビレックス
6,717税込7,389
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別PFA製コイルチューブ半透明
パネルマウントコネクター 751-PMシリーズ サビレックスパネルマウントコネクター 751-PMシリーズサビレックス
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
蓋の平面または容器の表面に取り付け、同径チューブ接続用に使用します。
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
ストップコックバルブ サビレックスストップコックバルブサビレックス
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
T字継手 751-UTシリーズ サビレックスT字継手 751-UTシリーズサビレックス
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
3方向の同径チューブ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/4"チューブアズワン品番61-8493-11
T字継手 751-UTシリーズ サビレックスT字継手 751-UTシリーズサビレックス
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
3方向の同径チューブ接続用。
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
90°の曲げ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口3/8"チューブ・1/4"チューブグリッパータイプアズワン品番61-8493-08
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
90°の曲げ接続用。
エルボー継手 751シリーズ サビレックスエルボー継手 751シリーズサビレックス
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
90°の曲げ接続用。MNPTねじのエルボーは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
リデューサー サビレックスリデューサーサビレックス
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
異径チューブ接続用。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/2"チューブ・1/4"チューブグリッパータイプアズワン品番61-8492-98
リデューサー サビレックスリデューサーサビレックス
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
異径チューブ接続用。
ユニオン継手 サビレックスユニオン継手サビレックス
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
接続口接続口1/4"チューブ・1/4"MNPTねじグリッパータイプアズワン品番61-8492-92
ユニオン継手 サビレックスユニオン継手サビレックス
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同径チューブ接続用。
コネクター NPTねじ接続用 サビレックスコネクター NPTねじ接続用サビレックス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ⇔NPTねじ接続用。MNPTねじのコネクターは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
密閉用キャップ 1/2"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 1/2"ポート付き キャップナットサビレックス
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 1/2"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 1/2"チューブ接続用ポート対応サビレックス
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
密閉用キャップ 3/8"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 3/8"ポート付き キャップナットサビレックス
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 3/8"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 3/8"チューブ接続用ポート対応サビレックス
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
密閉用キャップ 1/4"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 1/4"ポート付き キャップナットサビレックス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 1/4"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 1/4"チューブ接続用ポート対応サビレックス
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
密閉用キャップ 1/8"ポート付き キャップナット サビレックス密閉用キャップ 1/8"ポート付き キャップナットサビレックス
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
チューブ接続用ナット 1/8"チューブ接続用ポート対応 サビレックスチューブ接続用ナット 1/8"チューブ接続用ポート対応サビレックス
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
滴定容器 700シリーズ サビレックス滴定容器 700シリーズサビレックス
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
研究用PFA製品
捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズ サビレックス捻蓋付メスフラスコ 710-001シリーズサビレックス
229,000税込251,900
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
DIN(ドイツ工業規格)、EN(欧州規格)、ISO1042でクラスAの精度です。捻蓋付。
種別メスフラスコ
円錐形ロート フッ素樹脂タイプ 700シリーズ サビレックス円錐形ロート フッ素樹脂タイプ 700シリーズサビレックス
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
種別ロート
ポット 700シリーズ サビレックスポット 700シリーズサビレックス
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
トレー 700シリーズ サビレックストレー 700シリーズサビレックス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷