152件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成型ポリプロピレン製で、10個のバイアルを収容でき、付属の認識カードを差し込むことが可能です。使用温度範囲:0℃~+120℃。
1個
2,998 税込3,298
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA支持スクリーンは溶液中の固形物の保持や、粗いフィルターとして使用します。
種別スクリーン アズワン品番61-8490-43
1個
2,498 税込2,748
63日以内出荷

特殊なガラス強化ポリプロピレン製で、角型バイアルや六角蓋の締め付けに使用します。
種別外形角型バイアル締付用レンチ アズワン品番61-8490-42
1箱(2個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

耐圧使用の場合に、PFA蓋にかぶせて耐圧性を増加させます。ソケットキャップは強度補強のためにUltem(R)で成型されています(200℃想定)。
種別耐圧ソケットキャップ、23mm 六角蓋用品番 アズワン品番61-8490-41
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
種別内底V型 セプタム蓋
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
種別内底V型 針貫通蓋
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNAの長期保存用としてデザインされたバイアルです。通常のポリプロピレン製バイアルと比較してサンプルの回復性に優れています。
種別内底V型 標準蓋
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込めます。(タブ別売)
容量(mL)13 種別内底平型 上面凹状蓋 アズワン品番61-8490-31
1個
7,998 税込8,798
63日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.5 種別内底V型 針貫通蓋 アズワン品番61-8490-22
1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.5 種別内底V型 セプタム蓋 アズワン品番61-8490-21
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.5 種別蓋なし アズワン品番61-8490-19
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。針貫通蓋は上面が薄く成型されています。
容量(mL)0.2 種別内底V型 針貫通蓋 アズワン品番61-8490-18
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。セプタム蓋は上面中央に穴が開いています。
容量(mL)0.2 種別内底V型 セプタム蓋 アズワン品番61-8490-17
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。標準11mmクリンプキャップに適合します。
容量(mL)0.2 種別蓋なし アズワン品番61-8490-15
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。外形が角型で蓋が六角のバイアルは締付用レンチ(別売)で締めやすく長期間の密閉に適しています。
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


独自成型技術で、極めて滑らかな内面。目に見えない凹凸による極微量の薬液残留をも防止します。容器側壁の厚さも均一化されています。注出口の内側にくびれが一切ないため、薬液が残らずロスがありません。中広口で溶液の注入・注出が容易、水滴がたれないリップ構造予め注出口の捻子部分を成型してから容器を成型するため、捻子の変形を抑制。内蓋を使わずに高い気密性を確保。内蓋がないため汚染リスクも低下します。クリーンルーム内で成型。製造時の不純物の混入を極力回避しています。
容量(mL)2000 アズワン品番61-8489-79
1個
99,980 税込109,978
43日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56,900 税込62,590
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
33日以内出荷

低圧移送用です。チューブの挿入は、片方は蓋上面まで、もう片方は容器内部まで差し込み可能です。ポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売)。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400 アズワン品番61-8493-77
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

サビレックス押し蓋
マイクロカラム用オプション品
仕様仕様(mL):マイクロカラム2ml用 アズワン品番61-8493-76
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
仕様対応ポート:外径3/4"チューブ接続用ポート 形状六角フェルールナット アズワン品番61-8492-84
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口の封鎖に使用します。
仕様対応ポート:外径5/8"チューブ接続用ポート 形状刻み付フェルールキャップナット アズワン品番61-8492-83
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。
仕様対応ポート:外径5/8"チューブ接続用ポート 形状刻み付フェルールナット アズワン品番61-8492-82
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
仕様対応ポート:外径3/8"チューブ接続用ポート 形状六角フェルールナット、グリッパータイプ アズワン品番61-8492-77
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

サビレックス排気ナット
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用します。径9mmメンブレンまたはPTFE/シリコンラミネートが適合します(いずれも別売)。
仕様対応ポート:外径1/4"チューブ接続用ポート 形状(mm)刻み付排気ナット(9メンブレン対応) アズワン品番61-8492-72
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用し、液漏れしないチューブ接続が可能です。グリッパーはカーボン充填ETFE製です。
仕様対応ポート:外径1/4"チューブ接続用ポート 形状六角フェルールナット、グリッパータイプ アズワン品番61-8492-71
1個
10,880 税込11,968
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷