2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-19
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)