「耐圧容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
仕様蓋タイプ(mm):58
アズワン品番61-8492-20
1個
¥109,000
税込¥119,900
4日以内出荷
ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。
仕様最大耐圧(38℃時)(Pa):0.34M(50PSI)ジャー用オプション品
アズワン品番61-8489-70
1個
¥159,000
税込¥174,900
4日以内出荷
カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
仕様蓋タイプ(mm):58
アズワン品番61-8492-19
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
関連キーワード