10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





PFA製バイアル等の洗浄用に設計されています。酸による効率的で汚染のない清潔洗浄が出来ます。接液部は全てPFA製です。安全で汚染のない洗浄が出来ます。ビーカー等の加熱と比較して、液体の蒸発量を大幅に削減できます。一度に複数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器です。ホットプレートでの加熱浸漬洗浄後の酸を注出できるポート付で、酸に触れる事はありませんので、安全に取扱いできます。
容量(mL)400 アズワン品番61-8493-77
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下) 材質PFA(フッ素樹脂)
1個
19,880 税込21,868
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビレックスPFAバイアル
試料の記録保存に便利な凹型捻フタとノーメックス(R)タブ付きです。
仕様オートクレーブ可 材質PFA(フッ素樹脂) 使用温度範囲(℃)-200~+260℃
1本
3,898 税込4,288
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自成型技術で、極めて滑らかな内面。目に見えない凹凸による極微量の薬液残留をも防止します。容器側壁の厚さも均一化されています。注出口の内側にくびれが一切ないため、薬液が残らずロスがありません。中広口で溶液の注入・注出が容易、水滴がたれないリップ構造予め注出口の捻子部分を成型してから容器を成型するため、捻子の変形を抑制。内蓋を使わずに高い気密性を確保。内蓋がないため汚染リスクも低下します。クリーンルーム内で成型。製造時の不純物の混入を極力回避しています。
容量(mL)2000 アズワン品番61-8489-79
1個
99,980 税込109,978
43日以内出荷