50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4 純度(%)試薬特級 >99.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマアルドリッチNMRチューブキャップ
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート) 適合Φ5mm用
1組(100個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シグマアルドリッチ拡散捕集サンプラー
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
1箱(10本)
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマアルドリッチ固相抽出管 Discovery DSC-18
品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。
用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。 仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
1組(108本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

容量(L)1 名称ジエチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量1000mL 純度(%)≧99.5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地 保管環境1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地 仕様ガンボーグB5ビタミン類含む 保管環境1
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ筒型
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマアルドリッチHPLC分析用(SAJ) 2-プロパノール
容量(L)1 名称2-プロパノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1000mL 純度(%)≧99.0 危険物の性状水溶性
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

名称エタノール(99.5) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 純度(%)≧99.5 危険物の性状水溶性
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(g)500 名称過塩素酸 危険等級 危険物の類別第六類 危険物の品名過塩素酸 危険物の数量0.3kg
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

容量(g)500 名称過塩素酸 危険等級 危険物の類別第六類 危険物の品名過塩素酸 危険物の数量0.3kg
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

容量(mL)500 名称酢酸n-ブチル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 純度(%)≧99.5 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1本(1本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 名称酢酸 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 純度(%)0.997 危険物の性状水溶性
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

シグマアルドリッチHPLCカラム Ascentis Express OH5
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す
密度(結合密度)3.5μmoles/m2 仕様エンドキャッピングなし 粒子径(μm)2.7 使用pH範囲2~9
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シグマアルドリッチHPLCカラム Ascentis Express F5
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード
仕様エンドキャッピングあり 使用pH範囲2~9 密度(結合密度)3.6μmoles/m2 粒子径(μm)2.7
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)1 名称ジメチルスルホキシド 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状水溶性
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

容量(L)1 名称ベンゼン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 純度(%)≧99.5 危険物の性状非水溶性
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷