容量(L)1
名称ジメチルスルホキシド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状水溶性
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
容量(L)1
名称2-プロパノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1000mL
純度(%)≧99.0
危険物の性状水溶性
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
名称テトラヒドロフラン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
名称エタノール(99.5)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
純度(%)≧99.5
危険物の性状水溶性
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.0μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
仕様エンドキャッピングなし
粒子径(μm)2.7
使用pH範囲2~9
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.6μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
関連キーワード