「sigma」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4
純度(%)試薬特級 >99.5
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ムラシゲ・スクーグ培地を調整できる配合です。
種類粉末培地
保管環境1
4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
種類粉末培地
仕様ガンボーグB5ビタミン類含む
保管環境1
空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ筒型
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。
用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。
仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.0μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)またはEVA(エチレンビニルアセテート)
適合Φ5mm用
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す
密度(結合密度)3.5μmoles/m2
仕様エンドキャッピングなし
粒子径(μm)2.7
使用pH範囲2~9
フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード
仕様エンドキャッピングあり
使用pH範囲2~9
密度(結合密度)3.6μmoles/m2
粒子径(μm)2.7
容量(g)500
名称過塩素酸
危険等級Ⅰ
危険物の類別第六類
危険物の品名過塩素酸
危険物の数量0.3kg
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
名称エタノール(99.5)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
純度(%)≧99.5
危険物の性状水溶性
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
純度(%)≧98.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(g)500
危険物の類別非危険物
純度(%)98.0~102.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
容量(g)500
危険物の類別非危険物
純度(%)≧99.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
容量(mL)500
名称酢酸
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
純度(%)0.997
危険物の性状水溶性
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
名称テトラヒドロフラン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
関連キーワード
1
2
次へ