7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。
容量(L)20.5 アズワン品番2-5895-11
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0 アズワン品番68-0450-91
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷

SC20/20 SIGNATURE 液体窒素保存容器 SCシリーズ チャート 動画あり
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
容量(L)20.5 アズワン品番2-5894-12
1個
359,800 税込395,780
欠品中