「窒素液体容器」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。
容量(L)20.5
アズワン品番2-5895-11
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
容量(L)20.5
アズワン品番2-5894-12
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0
アズワン品番68-0450-91
1個
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。底部はリング形状で持ちやすいです。低蒸発の液体窒素保存容器!
材質アルミニウム
関連キーワード